曜日別特売
SRT-300-BZAM 黒ZAM製T形ケーブルラック 南電機 02638461

黒ZAM製T形ケーブルラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ラック幅(mm)300
内容量1個注文コード02638461品番SRT-300-BZAM
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
長さL2(mm)
標準750
長さL1(mm)
標準1200
幅W1(mm)
300
幅W2(mm)
有効270
ラック幅(mm)
300
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする