16-12N 贈答箱 ヒモ無 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638627

16-12N 贈答箱 ヒモ無 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638627
16-12N 贈答箱 ヒモ無 16シリーズ ヤマニパッケージ 02638627

贈答箱 ヒモ無 16シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
アズワン品番67-7145-10
67-7145-10
67-7140-01
67-7145-27
67-7145-25
67-7145-26
67-7144-22
67-7139-82
67-7139-64
67-7139-88
67-7139-71
67-7139-97
67-7139-77
67-7139-72
67-7139-56
67-7139-84
67-7139-69
67-7139-67
67-7139-79
67-7139-86
67-7139-65
67-7139-59
67-7139-62
67-7139-74
内容量1ケース(100枚)注文コード02638627品番16-12N
参考基準価格(税別)¥26,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フタは片段。、ナチュラルテイストのギフト箱です。

仕様●サイズ:275×110×60mm●材質:蓋/片段、身/E段●重量:110gアズワン品番67-7145-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする