南電機
LL型分岐
KRLL-900-KT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
900
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02638662
品番
KRLL-900-KT
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板
長さL(mm)
標準1350
幅W1(mm)
900
幅W2(mm)
有効870
ラック幅(mm)
900