南電機
L型分岐
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラック幅・材質・内容量
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
200
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02638829
品番
KRL-200-KT
参考基準価格(税別)
¥13,980
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板
長さL(mm)
標準650
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200