16-325 贈答箱 ハンディースリムBOX 白 200枚 16シリーズ ヤマニパッケージ 02639266

16-325 贈答箱 ハンディースリムBOX 白 200枚 16シリーズ ヤマニパッケージ 02639266
16-325 贈答箱 ハンディースリムBOX 白 200枚 16シリーズ ヤマニパッケージ 02639266

贈答箱 ハンディースリムBOX 白 200枚 16シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-7140-32
内容量1ケース(200枚)注文コード02639266品番16-325
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

持ち手付きでプチギフトに適したパッケージ。、上品な白色の紙を使用しています。

仕様●サイズ:105×50×187mm、(手穴まで)高さ147mm●材質:紙●重量:21gアズワン品番67-7140-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする