曜日別特売
EE-314 発送資材 A式 茶80 40枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ 02639546

EE-314 発送資材 A式 茶80 40枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ 02639546
EE-314 発送資材 A式 茶80 40枚 EEシリーズ ヤマニパッケージ 02639546

発送資材 A式 茶80 40枚 EEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外寸法・高さ(mm)255
底面サイズA4
3辺合計(cm)80.5
内容量1ケース(40枚)注文コード02639546品番EE-314
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

宅配用。、A式。、茶段ボールです。

宅配サイズ100サイズ3辺合計(cm)80.5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×230×255内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)314×224×252底面サイズA4フルートA材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト質量(g)280入数(枚)40内寸奥行(mm)314内寸幅(mm)224アズワン品番67-7141-02外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)320ライナーK5内寸高さ(mm)252
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする