南電機
黒ZAM製T形ケーブルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
800
200
300
400
500
600
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02639827
品番
SRT-800-BZAM
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さL2(mm)
標準1250
長さL1(mm)
標準1700
幅W1(mm)
800
幅W2(mm)
有効770
ラック幅(mm)
800
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)