南電機
L型マルチハンガー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅W
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
幅W(mm)
40
注文コード
02640132
品番
MHL-40S Un 2.4m
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
幅W(mm)
40
適応ボルトサイズ
M10・W3/8
表面処理
電気亜鉛めっきユニクロ仕上げ(Un)
定尺(m)
2.4
板厚t(mm)
3.2