20-2323TM ケーキ箱 カラフルツリー 金台紙丸型付 100枚 20シリーズ ヤマニパッケージ 02640368

ケーキ箱 カラフルツリー 金台紙丸型付 100枚 20シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)仕様●サイズ:内寸/191×195×150Hmm●材質:E段貼合、金台紙●重量:196g注文コード02640368品番20-2323TM
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

クリスマスケーキ向けデザインが新登場。、高さが150mmあるので装飾しても高さに余裕があります。、丸型の台紙付です。

仕様●サイズ:内寸/191×195×150Hmm●材質:E段貼合、金台紙●重量:196gアズワン品番67-7143-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする