南電機
マルチ接続金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
材質
めっき鋼板
注文コード
02640421
品番
KRMF-1-5Y7/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,460
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】KR(H100)【水平部(上下継手部分)】KR(H100)
材質
めっき鋼板
コーティング
メラミン焼付塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02640421
KRMF-1-5Y7/1
05754931
KRMF-1-5Y7/1
マルチ接続金具
南電機
1組
¥
5,398
税込
¥
5,938
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)