SK-157 贈答箱 はっ水ギフト箱 100枚 SKシリーズ ヤマニパッケージ 02640517

贈答箱 はっ水ギフト箱 100枚 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-7144-64
内容量1ケース(100枚)注文コード02640517品番SK-157
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

はっ水ギフト箱・日本の心は、同サイズ。、冷凍水産物・干物・精肉・珍味などにもお使用いただけます。、黒色の高級感が人気です。

仕様●サイズ:265×220×40mm●材質:5号段(内側はっ水加工)●重量:115gアズワン品番67-7144-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする