曜日別特売
COT-870 コーヒー用袋 スタンドチャック袋 白 インナーバルブ付 500枚 COTシリーズ ヤマニパッケージ 02640745

コーヒー用袋 スタンドチャック袋 白 インナーバルブ付 500枚 COTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(500枚)注文コード02640745品番COT-870
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。、外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。、バルブが目立たないフラットタイプ。、チャック付きが便利です。

仕様●サイズ:155×86×160mm●材質:片ツヤ晒、蒸着PET12、LLDPE50●重量:9gアズワン品番67-7147-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする