曜日別特売
KRT-600-SUS T型分岐 南電機 02640850

T型分岐

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品はラック幅・材質・内容量など87種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ラック幅(mm)
600
材質
ステンレス製(SUS304)
注文コード
02640850
品番
KRT-600-SUS
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
材質
ステンレス製(SUS304)
長さL2(mm)
標準1050
長さL1(mm)
標準1500
幅W1(mm)
600
幅W2(mm)
有効570
ラック幅(mm)
600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする