1103 紙袋 ワイン ベルベ 02640955

紙袋 ワイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)仕様●サイズ:330×100×450mm●材質:コート●重量:約120g●厚さ:140g注文コード02640955品番1103
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

式典や、アパレル、雑貨業界向けで活躍する高級感ある手提袋です。

仕様●サイズ:330×100×450mm●材質:コート●重量:約120g●厚さ:140gアズワン品番67-7148-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする