ベルベ
自動紐手提袋 白無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●厚さ:80g●重量:22●サイズ:巾180×マチ100×丈210mm●材質:片艶
注文コード
02641041
品番
1117
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ表記は巾×マチ×丈です。
仕様
●厚さ:80g●重量:22●サイズ:巾180×マチ100×丈210mm●材質:片艶
アズワン品番
67-7148-06