ベルベ
自動紐手提袋 白無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:450×220×460mm●材質:片艶●重量:約116g●厚さ:120g
注文コード
02641068
品番
1298
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:450×220×460mm●材質:片艶●重量:約116g●厚さ:120g
アズワン品番
67-7150-05