曜日別特売
1218 自動紐手提袋 茶無地 ベルベ 02641278

自動紐手提袋 茶無地

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)仕様●色:茶無地●厚さ:80g●重量:26●サイズ:巾200×マチ120×丈250mm●材質:未晒注文コード02641278品番1218
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

サイズ表記は巾×マチ×丈です。

仕様●色:茶無地●厚さ:80g●重量:26●サイズ:巾200×マチ120×丈250mm●材質:未晒アズワン品番67-7148-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする