ベルベ
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:260×150×280mm●材質:未晒●重量:約40g●厚さ:100g
注文コード
02641305
品番
1628
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い紙手提げ袋。
仕様
●サイズ:260×150×280mm●材質:未晒●重量:約40g●厚さ:100g
アズワン品番
67-7159-46