ベルベ
自動紐手提袋 茶無地
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
仕様
●サイズ:巾310×マチ125×丈230mm●材質:未晒●重量:39g●厚さ:100g●色:茶無地
注文コード
02641339
品番
1341
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
場面を選ばない、汎用性の高い定番無地の自動紐手提袋。
仕様
●サイズ:巾310×マチ125×丈230mm●材質:未晒●重量:39g●厚さ:100g●色:茶無地
アズワン品番
67-7160-06