曜日別特売
5083 宅配用 サクットボックス クラフト ベルベ 02641637

宅配用 サクットボックス クラフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)
アズワン品番67-7149-21
内容量1ケース(100枚)注文コード02641637品番5083
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

『袋屋目線』で開発されたBOX。組み立てが簡単で、サクッと完成!クラフトの紙質がナチュラルな印象。No.3のサイズは菓子ギフトやアクセサリーにおすすめです。化粧品や小さめのお財布、ポーチなども入る使い勝手の良いサイズです。別売のT-2自動紐手提袋、T-Z自動紐手提袋、マットバッグSS、T-2カラークラフト、T-220絹流にぴったりのサイズです。

仕様●サイズ:巾135×マチ110×丈50mm●材質:カード紙(クラフト)●重量:52g●厚さ:310g●色:クラフトアズワン品番67-7149-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする