曜日別特売
5080 宅配用 サクットボックス クラフト ベルベ 02641655

宅配用 サクットボックス クラフト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(120枚)
アズワン品番67-7149-18
内容量1ケース(120枚)注文コード02641655品番5080
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

『袋屋目線』で開発されたBOXです。組み立てがとても簡単で、サクッと完成!クラフトの紙質がナチュラルな印象。No.0のサイズは、ピアスやネックレスなどの小さなアクセサリー、ブローチなどにぴったり。別売りのリッテ-1、リッテ-2にぴったりのサイズです。

仕様●サイズ:巾60×マチ60×丈30mm●材質:カード紙(クラフト)●重量:15g●厚さ:310g●色:クラフトアズワン品番67-7149-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする