曜日別特売
1970 紙袋 自動紐手提袋 おしばな ベルベ 02641795

紙袋 自動紐手提袋 おしばな

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(400枚)
内容量1ケース(400枚)注文コード02641795品番1970
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●サイズ:巾220×マチ120×丈250mm●材質:片艶●重量:約26g●厚さ:80gアズワン品番67-7149-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする