曜日別特売
1750 紙袋 自動紐手提袋 室町 ベルベ 02641820

紙袋 自動紐手提袋 室町

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)仕様●サイズ:300×210×350mm●材質:片艶●重量:約70g●厚さ:120g注文コード02641820品番1750
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

汎用性の高い紙手提げ袋。

仕様●サイズ:300×210×350mm●材質:片艶●重量:約70g●厚さ:120gアズワン品番67-7149-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする