ベルベ
ラッピング 包装紙 パーティー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(300枚)
1ケース(300枚)
1ケース(500枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
02641890
品番
776
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:758×1061mm●材質:純白●重量:40g●厚さ:47g
アズワン品番
67-7150-92