2746 紙袋 小袋 ベアコレクション ブルー ベルベ 02642030

紙袋 小袋 ベアコレクション ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
内容量1ケース(2000枚)注文コード02642030品番2746
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

素朴なクマのぬいぐるみデザインの紙平袋。、雑貨、玩具、洋菓子店に人気です。

仕様●サイズ:125×170mm●材質:未晒●重量:約3g●厚さ:60gアズワン品番67-7151-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする