南電機
マルチ接続金具
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)
注文コード
02642302
品番
SRMF-1-ZX
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】SR(H70)【水平部(上下継手部分)】SR(H70)
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック(TM)(ZEXEED(R)製)