KRMF-1-KT マルチ接続金具 南電機 02642426

マルチ接続金具KRMF-1-KT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02642426
品番
KRMF-1-KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】KR(H100)【水平部(上下継手部分)】KR(H100)
材質
高耐食性めっき鋼板

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02642426KRMF-1-KT05754958KRMF-1-KTKRMF-1-KT マルチ接続金具 南電機 05754958マルチ接続金具南電機1組
¥6,698
税込¥7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする