7720 OPP袋 OPPバッグ ベルベ 02642529

OPP袋 OPPバッグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(1000枚)仕様●サイズ:250×200mm●材質:OPP●厚さ:30μ注文コード02642529品番7720
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。、ラッピング等に便利です。

仕様●サイズ:250×200mm●材質:OPP●厚さ:30μアズワン品番67-7152-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする