9264 エコバッグ シンプルトート 75 ダークブラウン ベルベ 02643667

エコバッグ シンプルトート 75 ダークブラウン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)仕様●サイズ:330×130×340mm●材質:不織布●厚さ:75g注文コード02643667品番9264
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

不織布素材のバッグ。、展示会や式典、アパレルなどに。

仕様●サイズ:330×130×340mm●材質:不織布●厚さ:75gアズワン品番67-7154-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする