ベルベ
発送資材 ダンボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(20枚)
1ケース(10枚)
1ケース(20枚)
外寸法・高さ(mm)
230
240
74
83
150
260
230
131
330
3辺合計(cm)
89.4
99.7
55.4
71.7
60.5
99
89.4
80.4
121
78
フルート
A
A
E
B
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
02643859
品番
98777
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
宅配サイズ
100サイズ
3辺合計(cm)
89.4
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
384×280×230
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
374×270×220
フルート
A
仕様
●サイズ:374×270×220mm●材質:Aフルート
入数(枚)
20
内寸奥行(mm)
374
内寸幅(mm)
270
アズワン品番
67-7157-48
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
384
内寸高さ(mm)
220
もっと見る