南電機
黒ZAM製T形ケーブルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
400
200
¥11,980
300
¥12,980
400
¥14,980
500
¥14,980
600
¥16,980
800
¥19,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02643930
品番
SRT-400-BZAM
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
長さL2(mm)
標準850
長さL1(mm)
標準1300
幅W1(mm)
400
幅W2(mm)
有効370
ラック幅(mm)
400
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)