ベルベ
紙袋 マットバッグ ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
1ケース(50枚)
1ケース(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
02643956
品番
1066
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ表記は巾×マチ×丈です。
仕様
●厚さ:140g●重量:110●サイズ:巾320×マチ110×丈430mm●材質:コート
アズワン品番
67-7158-25