曜日別特売
2974 小袋 レースィ 茶 ベルベ 02643990

小袋 レースィ 茶

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)
内容量1ケース(2000枚)注文コード02643990品番2974
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

紙平袋。女性に人気のレースィシリーズ。アクセサリー小物、雑貨等に。

仕様●サイズ:85×240mm●材質:未晒●重量:約3g●厚さ:60gアズワン品番67-7158-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする