ベルベ
小袋 レースィ 茶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(500枚)
1ケース(4000枚)
1ケース(2000枚)
1ケース(500枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
02644008
品番
2975
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
紙平袋。女性に人気のレースィシリーズ。アクセサリー小物、雑貨等に。
仕様
●サイズ:230×335mm●材質:未晒●重量:約11g●厚さ:60g
アズワン品番
67-7158-90