曜日別特売
SR-200-BZAM-P アーバンラック 直線ラック 南電機 02646511

アーバンラック 直線ラックSR-200-BZAM-P

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
ラック幅(mm)200
内容量1本注文コード02646511品番SR-200-BZAM-P
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200
材質
高耐食性めっき鋼板 アーバンラック(TM)(黒ZAM(R)製・ケーブルラック+パンチングラックメタル)
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
45
間隔(mm)
標準吊1500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする