南電機
ケーブルラックカバーT型分岐
RCT-800-KT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・表面処理
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
高耐食性めっき鋼板
寸法(幅)
810
注文コード
02646922
品番
RCT-800-KT
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
材質
高耐食性めっき鋼板
L1
1700
L2
1255
寸法(幅)
810
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型