南電機
アーバンラック 直線ラック
SR-500-BZAM-P
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
500
200
300
400
500
600
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02646992
品番
SR-500-BZAM-P
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
幅W1(mm)
500
幅W2(mm)
有効470
ラック幅(mm)
500
材質
高耐食性めっき鋼板 アーバンラック(TM)(黒ZAM(R)製・ケーブルラック+パンチングラックメタル)
ピッチ(mm)
標準ゲタ:300(L)(m/m)
有効高さ(mm)
45
間隔(mm)
標準吊1500