SRMF-1-Zn マルチ接続金具 南電機 02648157

マルチ接続金具

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02648157
品番
SRMF-1-Zn
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】SR(H70)【水平部(上下継手部分)】SR(H70)
表面処理
ドブめっき(溶融亜鉛めっき)仕上げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする