曜日別特売
PA-40LK Un 吊り金具 レースウエイ用 南電機 02648559

吊り金具 レースウエイ用PA-40LK Un

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02648559
品番
PA-40LK Un
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
適合
【レースウェイ】PD30・PD45
質量(g)
単品/123
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
適合吊りボルト
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする