曜日別特売

ライティングダクト支持金具

ライティングダクト支持金具 - ネグロス電工ライティングダクト支持金具 - ネグロス電工

ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。
レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。

用途
トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm]
ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。
適合
レースウェイ:DP1
表面処理
ジオメット処理
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849225DK1LD-
¥309
¥309
¥340(税込)
当日出荷
02874476DK1LD【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
¥309
¥249
アウトレット
¥274(税込)
当日出荷
返品不可
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする