SRMF-1-KT マルチ接続金具 南電機 02649381

マルチ接続金具

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
高耐食性めっき鋼板
注文コード
02649381
品番
SRMF-1-KT
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】SR(H70)【水平部(上下継手部分)】SR(H70)
材質
高耐食性めっき鋼板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする