南電機
黒ZAM製T形ケーブルラック
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
ラック幅(mm)
200
200
¥11,980
300
¥12,980
400
¥14,980
500
¥14,980
600
¥16,980
800
¥19,980
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02649801
品番
SRT-200-BZAM
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さL2(mm)
標準650
長さL1(mm)
標準1100
幅W1(mm)
200
幅W2(mm)
有効170
ラック幅(mm)
200
材質
高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)