KRMF-1-ZX マルチ接続金具 南電機 02649819

マルチ接続金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック?(ZEXEED?製)
注文コード
02649819
品番
KRMF-1-ZX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,950
仕様
【セット組合せ】KR+KR【垂直部(コの字ボルト部分)】KR(H100)【水平部(上下継手部分)】KR(H100)
材質
高Mg系耐候性めっき鋼板(ゼクシード) ZX・ラック?(ZEXEED?製)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02649819KRMF-1-ZX05755010KRMF-1-ZXKRMF-1-ZX マルチ接続金具 南電機 05755010マルチ接続金具南電機1組
¥7,898
税込¥8,688
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする