南電機
ケーブルラックカバーT型分岐
RCT-700-SUS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・寸法・表面処理
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(幅)
710
注文コード
02649871
品番
RCT-700-SUS
参考基準価格(税別)
¥107,200
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
L1
1600
L2
1155
寸法(幅)
710
板厚t(mm)
1.6
適合ラック
SR型・KR型