曜日別特売
6-S ステンショートチェーン30m 水本機械製作所 02650177

ステンショートチェーン30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(m):30●線径d(mm):6●内長P(mm):18●内幅W(mm):9●使用荷重(kN):3.43●ステンショートチェーン30m●コード番号:318-2320注文コード02650177品番6-S
参考基準価格(税別)¥112,790販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。

仕様●全長(m):30●線径d(mm):6●内長P(mm):18●内幅W(mm):9●使用荷重(kN):3.43●ステンショートチェーン30m●コード番号:318-2320アズワン品番67-7173-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする