水本機械製作所
L型フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):18●W(mm):46●d(mm):11●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6711
注文コード
02650360
品番
A-130
参考基準価格(税別)
¥1,571
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.98●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):18●W(mm):46●d(mm):11●R(mm):7●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6711
アズワン品番
67-7174-70