テープショルダーS1140-S-E

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色金具:シルバー、テープ:ベージュ
内容量1本注文コード02651122品番S1140-S-E
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

ショルダー部分は軽くて丈夫、柔らかいPPテープ製です。長さ調節が可能で、ナスカン部分を含めると最大約130cmになります。ななめ掛けのショルダーにおすすめです。

色
金具:シルバー、テープ:ベージュ
サイズ(cm)
80~130
素材
ナスカン部分/キャスト、テープ/PP
入数(本)
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする