防炎&電波遮断ポーチ
難燃性UL94規格による難燃性グレード:5VA
電波遮断ASTM D4935-18
シリコンガラス繊維で炎に強く頑丈です。
内側には電波遮断素材を使用し、スマートフォンの電波を遮断します。
スマートキーを収納して電波を遮断、車の盗難防止に効果を発揮!
貴重品を保管し、火災時のリスク軽減に!
面ファスナーと、ジップの2重構造でしっかり固定します。
- 用途
- モバイルバッテリーやスマートフォン、貴重品などの持ち運びや保管に。
- 内容量
- 1個
注意
※内容物の燃焼を100%防ぐものではございません。※外側のポケットは電波遮断しません、ファスナー内に格納してください。
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ