TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727

TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727
TBWA25SHVHBK iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用 エレコム 02651727

iPad mini ケース 8.3インチ (A17 Pro) 第6世代 耐衝撃 MIL規格 ベルト付 現場用TBWA25SHVHBK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02651727
品番
TBWA25SHVHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。

用途
フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。
最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。
衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。
ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。
リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。
フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。
保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。
Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。
長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1
材質
ケース:ポリカーボネート・ABS・シリコン・ウレタン、フロントパネル:PET、フレーム:ポリカーボネート、ヘラ&紐通し:ABS、クリーニングクロス:ポリエステル、ショルダーベルト:ナイロン・PU・POM
寸法(mm)
ケース:幅約169mm×厚み約29mm×高さ約217mm ※ハンドル部除く厚み:21mm
色
ブラック
質量(g)
ケース+フロントパネル
番号
対応モデル:A2567/A2568/A2993/A2995
対応機種
iPad mini 8.3インチ(A17 Pro 2024年モデル)/iPad mini 8.3インチ(第6世代 2021年モデル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする