78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858

PKG画像

78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858
78724 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ エーワン[ラベル] 02651858

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 強粘着タイプ

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(18シート)
面付24面(3列×8段)
24面(3列×8段)
2面1列×2段
4面(2列×2段)
8面(2列×4段)
10面(2列×5段)
12面 丸型3列×4段
12面(2列×6段)
18面(3列×6段)
20面(4列×5段)
21面(3列×7段)
24面 丸型4列×6段
24面(2列×12段)
27面3列×9段
30面3列×10段
40面(5列×8段)
44面(4列×11段)
48面 丸型6列×8段
60面(4列×15段)
65面(5列×13段)
70面(7列×10段)
95面(5列×19段)
ノーカット
ノーカット(1列×1段)
ラベルサイズ(mm)66×33.9
66×33.9
40×40
70×33.9
20×20
30×30
35×12
36×12
38.1×21.2
48.3×25.4
53.3×25.4
62×31
63.5×38.1
70×42.3
74.25×42
83.8×21.2
83.8×42.3
84×52
86.4×42.3
86.4×50.8
91×55
97×69
148.5×105
210×148.5
210×297
Φ30
Φ40
Φ60
内容量1冊(18シート)注文コード02651858品番78724
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

用途
内容物表示用・収納表示用・備品表示用
ラベルサイズ(mm)
66×33.9
面付
24面(3列×8段)
材質
上質紙
色
ホワイト
シリーズ
A-one
シートサイズ(mm)
210×297
片数
432
ラベル厚(mm)
0.07
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ
強粘着タイプ
ラベル形状
四角
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-001683 FSC-MIX CREDIT

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-04
用途: ノートPC等への管理番号シール
サービス業

元々使用していた方法では1枚ごとに印刷しなければならず、時間と手間がかかっていましたが、今回の商品をりようすることによって、一度に多数のシールをパソコンで入力してプリンターで印刷できるようになり、効率が非常によくなりました。サイズも希望通りで粘着力も問題ありませんでした。
ただ、印刷書式全体を合わせるのに少し苦労しました。

2026-09-24
用途: 商品管理
卸売・小売業

しっかり貼りついてしかもきれいに貼れるので、はがれる心配が全くない。重宝しています。

2026-09-11
用途: 小箱に原料名他を記載したシールを貼る
三和ベンドサービス株式会社 様

きれいに印刷出来て 貼りやすい。印刷する方向も表示あがり わかりやすい。

2026-03-31
用途: 梱包や包装に貼るラベル
武田紙業有限会社 様

複合機で印刷して使っています。トナーの乗りが良く、品質に安定感があり、少々高くてもエーワンを選ぶ理由になっています。また、強粘着タイプはしっかり付きますので、配送途中などに剥がれる心配がほぼありません。

2026-02-18
用途: 化学物質小分け容器ラベルに使用

化学物質管理強化月間にあたり、小分け容器への表示ラベル作成に使用。
主にスプレーボトルなどの「垂れ・滴」の影響を受けにくい缶・瓶向け。

2025-04-13
用途: 商品へ貼る店名シール作成
卸売・小売業

レーザープリンター複合機との相性も良く、きれいに印字できています
44面で100枚=4,400枚無駄なく使えてコスト面でも吸収できる単価におさまっています

2025-03-24
用途: 弁当の説明用
株式会社横丁 様(飲食業)

粘着力が強いのではがれず、張りやすい。
大きさも丁度良い。

対象商品 : 23236167
2023-11-24
用途: ポリ袋に貼る
香煎工房 様

接着力が強くビニール袋等、自在に動く面でもしっかり貼れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする